Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube PG16 PVC unbeh ws Polyvinylchlorid (PVC) SKINDICHTSTKPG16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     262-E895G03
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52020850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Staubschutzplättchen
Verschlussschraube PG16 PVC unbeh ws Polyvinylchlorid (PVC) SKINDICHTSTKPG16
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Verschlussschrauben ohne DIN, kabelverschraubung pg16 pa, pvc-fittings, verschlussschrauben ohne din pp, Blindstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,06968*
€ 0,10248*
38 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07007*
€ 0,10287*
26 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0763*
€ 0,1116*
22 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0817*
€ 0,119*
Lager 262
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,09221*
€ 0,13121*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,13121*
€ 0,15614
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12221*
€ 0,14543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11761*
€ 0,13996
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,09221*
€ 0,10973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 32,8025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52020830
ab € 0,06046*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020880
ab € 0,18654*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020890
ab € 0,37521*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020860
ab € 0,10644*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020870
ab € 0,16899*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020840
ab € 0,06418*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020900
ab € 0,6361*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020818
ab € 0,05377*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020820
ab € 0,06062*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.