Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-STK-PG-16 STK Pg16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKINDICHT-STK-PG-16 STK Pg16
SKINDICHT-STK-PG-16 STK Pg16
Artikel-Nr.:
     3517B-85939509
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52020850
EAN/GTIN:
     4044773363760
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Staubschutzplättchen

SKINDICHT-STK-PG-16 STK Pg16

Dichteinsatz SKINDICHT® STK PG 16
Dichteinsatz
Polyvinylchlorid
weiß
Anwendungsgebiete: Der Staubschutz wird unter die Hutmutter der Kabelverschraubung gelegt
Nutzen: Verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz in das Gehäuseinnere
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
250
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,06968*
€ 0,10248*
38 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07007*
€ 0,10287*
26 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0763*
€ 0,1116*
23 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0817*
€ 0,119*
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,09221*
€ 0,13121*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,10248*
€ 0,12195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,09378*
€ 0,1116
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09128*
€ 0,10862
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06968*
€ 0,08292
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 25,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52020830
ab € 0,06046*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020880
ab € 0,18654*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020890
ab € 0,37521*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020860
ab € 0,10644*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020870
ab € 0,16899*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020840
ab € 0,06418*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020900
ab € 0,6361*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020818
ab € 0,05377*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020820
ab € 0,06062*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.