Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Artikel
Ex-Kabelverschraubung M20 PA bl unbeh 1 9mm IP68 Polyamid (PA) ger 21 22 SKINTOPK-M20X1,5ATEXPLUSBU
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 262
Artikel-Nr.:
262-E895H03
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
54115420
EAN/GTIN:
4044773273946
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
Ex-Kabelverschraubung M20 PA bl unbeh 1 9mm IP68 Polyamid (PA) ger 21 22 SKINTOPK-M20X1,5ATEXPLUSBU
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Farbe:
blau
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7 - 13 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
9 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
25 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
kabeldurchführung
,
kabeldurchführung blau
,
90°-Winkel-Verschraubung
,
Anbau-Kabelstutzen
,
Anbaustutzen
,
CONUS-Kabelverschraubung
,
DIN-Kabelverschraubung
,
EMV-Kabelverschraubung
,
EMV-Verschraubung
,
EX-Kabelverschraubung
,
Explosionsgeschützte Kabelverschraubung
,
Flachkabelverschraubung
,
ISO-Kabelverschraubung
,
Kabeleinführungsstutzen
,
Kunststoffkabelverschraubung
,
Messing-Kabelverschraubung
,
MS-Kabelverschraubung
,
Reduzier-Kabelverschraubung
,
Standardkabelverschraubung
,
Stopfbuchsenverschraubung
,
UL Kabelverschraubung
,
Universal-Winkel-Verschraubung
,
VDE Kabelverschraubung
,
Verschraubung für Flachkabel
,
Verschraubung für Kabel
,
Zwillings-Kabelverschraubung
,
Zwillingsverschraubung
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
36 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,00619*
€ 2,58619*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,02327*
€ 2,61327*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,1316*
€ 2,7316*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 3,04*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,01*
€ 3,15*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,61327*
€ 3,10979
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43327*
€ 2,89559
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02327*
€ 2,40769
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 130,6635* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp 52103123 Hardwarebefestigungsabdeckung Messing, Nickel Stecker
Lapp Kabel
52103123
ab € 2,35*
Zubehör
Lapp 53102020 Stecker-/Kabeldichtung
Lapp Kabel
53102020
ab € 0,0765*
Zubehör
Lapp 53102021 Kabelverschraubungsteil
Lapp Kabel
53102021
ab € 0,1032*
Zubehör
Lapp SKINTOP 53119020 Kabelverschraubungsteil Polyamid
Lapp Kabel
53119020
ab € 0,09791*
Zubehör
LAPP KABEL 54115420 KABELVERSCHRAUBUNG, ATEX, M20, BLAU PK50
Lapp Kabel
54115420
ab € 138,22*
Zubehör
Lapp Kabelverschraubung Werkzeug M20
Lapp Kabel
53112698
ab € 3,629*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen