Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP-K-M-20X1,5-ATEX- PLUS-BU K-M 20x1,5 ATEX+ BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINTOP-K-M-20X1,5-ATEX- PLUS-BU K-M 20x1,5 ATEX+ BU
SKINTOP-K-M-20X1,5-ATEX- PLUS-BU K-M 20x1,5 ATEX+ BU
Artikel-Nr.:
     3517A-65081572
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54115420
EAN/GTIN:
     4044773273946
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff

SKINTOP-K-M-20X1,5-ATEX- PLUS-BU K-M 20x1,5 ATEX+ BU

Kabelverschraubung SKINTOP® K-M 20X1.5 ATEX PLUS BU
Kabelverschraubung
M 20
Klemmbereich (min./max.): 7 - 13 mm
Schlüsselweite 1: 25
blau
IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66
Einsatz im Ex-Bereich
Anwendungsgebiete: Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D
"
Eigensicherer Stromkreise (Zündschutzart "
"
i"
"
), sowie in Gehäusen und Geräten der Zündschutzart erhöhte Sicherheit "
"
e"
"
"

Chemische und petrochemische Industrie
Mobile Offshore und Schiffsanwendungen
Nutzen: Dauerhafter Vibrationsschutz
Hohe Schutzart
Kälteschlagbeständigkeit
Hohe Zugentlastung
Große, variable Klemmbereiche
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
25 mm
Sechskant Eckmaß:
28,3 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7..13 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,00619*
€ 2,59619*
50
€ 5,95*
ab € 2,02327*
€ 2,61327*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,1316*
€ 2,7416*
1
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 2,82*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,01*
€ 3,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103123
ab € 2,35*
Zubehör
Lapp Kabel
53102020
ab € 0,0768*
Zubehör
Lapp Kabel
53102021
ab € 0,1012*
Zubehör
Lapp Kabel
53119020
ab € 0,09811*
Zubehör
Lapp Kabel
54115420
ab € 138,37*
Zubehör
Lapp Kabel
53112698
ab € 3,589*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.