Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler AP 5x48TE ST IP44 ET161mm 1050x800x161mm FWB54D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldverteiler,univers IP44,800x1050x161mm FWB54D
Feldverteiler,univers IP44,800x1050x161mm FWB54D
Artikel-Nr.:
     262-E895J67
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB54D
EAN/GTIN:
     3250612736843
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Feldverteiler AP 5x48TE ST IP44 ET161mm 1050x800x161mm FWB54D
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
5
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
einfach
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
1050 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
48
Einbautiefe:
161 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
800 mm mm
Innentiefe:
156.4 mm
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
161 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, verteilertür hager, verteilertür, kleinverteiler 5 reihig, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, Unterputzverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 484,10*
€ 552,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 499,34*
€ 569,93*
€ 65,00*
ab € 514,17*
€ 586,34*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 523,29*
€ 592,68*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 554,14*
€ 627,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,57*
€ 657,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,58*
€ 655,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,92*
€ 628,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,84*
€ 611,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,10*
€ 576,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
US51A1
ab € 38,04*
Zubehör
Hager
FZ144N
ab € 161,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.