Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler,univers IP44,800x1050x161mm FWB54D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldverteiler,univers IP44,800x1050x161mm FWB54D
Feldverteiler,univers IP44,800x1050x161mm FWB54D
Artikel-Nr.:
     3518I-40156617
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB54D
EAN/GTIN:
     3250612736843
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse

Feldverteiler,univers IP44,800x1050x161mm FWB54D

Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 240PLE, 4x5 Reihen 800x1050x161mm, leer m. Tür. Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
125 A
Höhe:
800 mm
Breite:
1050 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 486,43*
€ 553,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 491,47*
€ 558,80*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 493,41*
€ 560,03*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 503,92*
€ 574,67*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 511,93*
€ 580,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,67*
€ 683,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,07*
€ 680,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,43*
€ 658,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,27*
€ 639,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,92*
€ 599,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
US51A1
ab € 37,54*
Zubehör
Hager
FZ144N
ab € 157,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.