Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter 0-100barAu IP67 2S 2Ö PK-100-SFG14-HCPKG/US//W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E904G56
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PK6522
EAN/GTIN:
     4021179186971
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckschalter 0-100barAu IP67 2S 2Ö PK-100-SFG14-HCPKG/US//W
Weitere Informationen:
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Ausschaltdruck:
0 - 100 bar
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Einschaltdruck:
0 - 100 bar
Gewindemaß:
1/4 Zoll
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Schutzart (IP):
IP67
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, Hydraulik-Druckschalter, ifm druckluftschalter, hydraulik druckschalter, drucktaster ip67, Druckregler, Druckschalter, Druckwächter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter, Zylinderschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
Frei Haus
ab € 142,89*
€ 167,55*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 163,11*
€ 194,17*
Frei Haus
ab € 170,23*
€ 197,65*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 172,25*
€ 200,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 198,06*
€ 229,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,13*
€ 272,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,98*
€ 270,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,86*
€ 260,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,01*
€ 255,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,06*
€ 235,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,27*
Zubehör
ifm electronic
E30057
ab € 5,69*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 15,48*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
ab € 15,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.