Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltableau syst.unabh UP 3tast edst VA TS7881-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltableau syst.unabh UP 3tast edst VA
Klingeltableau syst.unabh UP 3tast edst VA
Artikel-Nr.:
     262-E910I20
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     78813
EAN/GTIN:
     4011459788131
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Sprechanlagenset
Tastenmodul
Klingeltableau syst.unabh UP 3tast edst VA TS7881-3
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
3
Einbautiefe:
51 mm
Farbe:
Edelstahl
Frontplatte Breite:
160 mm
Frontplatte Höhe:
318 mm
Installationstechnik:
systemunabhängig
Material Front:
rostfreier Stahl
Montageart:
Unterputz
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff der Klingeltasten:
rostfreier Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,02*
€ 163,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 133,43*
€ 163,61*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,74*
€ 165,69*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,97*
€ 168,17*
Frei Haus
ab € 138,32*
€ 169,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,61*
€ 194,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,92*
€ 191,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,21*
€ 187,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,59*
€ 182,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
78725
ab € 213,77*
Ähnlich
Grothe
78824
ab € 191,02*
Ähnlich
Grothe
78825
ab € 214,23*
Ähnlich
Grothe
78726
ab € 231,54*
Ähnlich
Grothe
78826
ab € 232,68*
Ähnlich
Grothe
78735
ab € 272,68*
Ähnlich
Grothe
78736
ab € 306,66*
Ähnlich
Grothe
78711
ab € 117,08*
Ähnlich
Grothe
78811
ab € 107,08*
Ähnlich
Grothe
78737
ab € 350,39*
Ähnlich
Grothe
78712
ab € 126,63*
Ähnlich
Grothe
78812
ab € 121,17*
Ähnlich
Grothe
78713
ab € 138,55*
Ähnlich
Grothe
78714
ab € 150,76*
Ähnlich
Grothe
78814
ab € 145,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.