Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtschranke Einstrahl 20m UC 20ms Relaiskont SendEmpf LA39/LK39-Z/31/40A/116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E935B52
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     088807
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke
Lichtschranke Einstrahl 20m UC 20ms Relaiskont SendEmpf LA39/LK39-Z/31/40A/116
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite:
25 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Höhe:
64 mm mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Länge:
75 mm mm
Reaktionszeit:
20 ms ms
Reichweite des Schutzfeldes:
20 m m
Spannungsart:
AC/DC
Umgebungstemperatur:
-25 - 55 °C °C
Weitere Suchbegriffe: Einstrahl-Lichtschranke, Sicherheitsger. Einstrahl-Lichtschranke, Sicherheitsgerichtete Einstrahl-Lichtschranke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,89*
€ 341,68*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 282,27*
€ 344,81*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 281,10*
€ 350,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 286,60*
€ 350,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 294,68*
€ 357,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,52*
€ 425,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,09*
€ 417,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,76*
€ 388,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,34*
€ 381,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,68*
€ 350,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
082156
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.