Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 25mm 50m gn 100°C 0,3mm 4651/37


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E989F87
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     046510053000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Beschreibbares Klebeband
Gewebeband 25mm 50m gn 100°C 0,3mm 4651/37
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Farbe:
grün
Länge:
50 m
Stärke:
0.3 mm
Temperaturbeständigkeit:
100 - 100 °C
Werkstoff:
Gewebe
Weitere Suchbegriffe: Klebeband beschreibbar, gewebeband tesa, beschreibbares klebeband, Aluminiumklebeband, Anschlusskasten, Befestigungswinkel, Ergänzungskomponente für Heizbänder, Temperaturregler
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 18,36*
€ 23,85*
1
€ 4,60*
ab € 17,52*
€ 23,97*
6 Tage
32
6
€ 7,90*
ab € 16,31*
€ 24,48*
5 Tage
32
6
Frei Haus
ab € 16,27*
€ 26,13*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 31,00*
€ 38,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,62* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 231,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00520-00
ab € 15,88*
Ähnlich
tesa
04651-00522-00
ab € 24,18*
Ähnlich
tesa
04651-00532-00
ab € 24,79*
Ähnlich
tesa
04651-00114-00
ab € 6,95*
Ähnlich
tesa
04651-00538-00
ab € 29,39*
Ähnlich
tesa
04651-00209-00
ab € 6,97*
Ähnlich
tesa
04651-00141-00
ab € 6,94*
Ähnlich
tesa
04651-00008-00
ab € 6,96*
Ähnlich
tesa
04651-00043-00
ab € 6,99*
Ähnlich
tesa
04651-00514-00
ab € 12,41*
Ähnlich
tesa
04651-00519-00
ab € 12,11*
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 12,33*
Ähnlich
tesa
04651-00529-00
ab € 12,10*
Ähnlich
tesa
04651-00524-00
ab € 12,12*
Ähnlich
tesa
04651-00504-00
ab € 12,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.