Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring Ms M25M16 vernick OSRA25/M25(M)*M16(F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50065651 WISKA ATEX-Reduzierung M/M von M25x1,5 auf M16x1,5 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
50065651 WISKA ATEX-Reduzierung M/M von M25x1,5 auf M16x1,5 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-E992E37
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50065651
EAN/GTIN:
     4007685656511
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Reduzierring Ms M25M16 vernick OSRA25/M25(M)*M16(F)
Weitere Informationen:
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, wiska kabelverschraubung m25 messing, messing doppelnippel, kabelverschraubung m25, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,72789*
€ 8,00789*
€ 4,00*
ab € 5,51*
€ 8,01*
€ 5,46*
ab € 5,98*
€ 8,34*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,071*
€ 8,867*
€ 3,90*
ab € 6,79*
€ 9,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00789*
€ 9,52939
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93789*
€ 9,44609
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51789*
€ 8,94629
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34789*
€ 8,74399
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15789*
€ 8,51789
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72789*
€ 6,81619
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52104570
ab € 3,5915*
Ähnlich
Wiska
50065665
ab € 32,8925*
Ähnlich
Wiska
50065650
ab € 10,86*
Ähnlich
Wiska
50065652
ab € 11,65*
Ähnlich
Wiska
50065655
ab € 15,37*
Ähnlich
Wiska
50065658
ab € 21,82*
Ähnlich
Wiska
50065653
ab € 7,54335*
Ähnlich
Wiska
50065654
ab € 7,54335*
Ähnlich
Wiska
50065656
ab € 10,73908*
Ähnlich
Wiska
50065657
ab € 10,69908*
Ähnlich
Wiska
50065659
ab € 16,62928*
Ähnlich
Wiska
50065660
ab € 16,67928*
Ähnlich
Wiska
50065666
ab € 32,6125*
Ähnlich
Wiska
50065661
ab € 17,11*
Ähnlich
Wiska
50065662
ab € 24,073*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.