Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais 24V AC 11030810


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT ENW-E12 Leistungsrelais Schwarz, Weiß
METZ CONNECT ENW-E12 Leistungsrelais Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     262-F055C44
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11030810
EAN/GTIN:
     4250184121251
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Überwachungsrelais 24V AC 11030810
Weitere Informationen:
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
22.5 mm mm
Höhe:
75 mm mm
Physikalisches Messprinzip:
leitend
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tiefe:
100 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Füllstandrelais, Niveaumessrelais, Niveaurelais, Zweipunktregler, Überwachungsrelais, btr netcom überwachungsrelais, niveaurelais, Füllstand/Niveauüberwachungsgerät, Füllstandüberwachungsrelais, Füllstandwächter, Messrelais, Niveauüberwachungsrelais, Niveauwächter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 41,735*
€ 52,115*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 41,94*
€ 52,17*
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 42,38*
€ 53,03*
13 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 44,46*
€ 53,63*
2
Frei Haus
ab € 43,52*
€ 54,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 104,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.