Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontroll-Heizungsschalter arkws glz AP IP44 2p 1f 10AX 627302086


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopp 627302086 Elektroschalter Weiß
Kopp 627302086 Elektroschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     262-F094H42
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     627302086
EAN/GTIN:
     4008223771277
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Heizungs-Notschalter
Heizungshauptschalter
Heizungsnotschalter
Kontroll-Heizungsschalter arkws glz AP IP44 2p 1f 10AX 627302086
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Beleuchtung:
ja
Beleuchtungsart:
Glimmlampe
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
arktisweiß | weiß
Farbe des Schaltelements:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Halogenfrei:
ja
Heizungsschalter:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX AX
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Schlagfestigkeit:
IK00
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter 2pol, hauptschalter, hauptschalter ip44, Ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 17,60*
€ 24,10*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,75*
€ 24,79*
1
€ 4,00*
ab € 18,33*
€ 26,23*
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 24,23*
€ 32,47*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 25,28*
€ 35,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 72,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kopp
119102080
ab € 8,03*
Sonstiges
Kopp
302302071
ab € 1,95*
Sonstiges
Kopp
302402074
ab € 2,25*
Sonstiges
Kopp
356313009
ab € 5,46*
Sonstiges
Kopp
623602081
ab € 10,07*
Sonstiges
Kopp
624302083
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.