Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufteilkappe Warmschrumpf PEEX f.Stecker 40mm Ø2514mm Ø93,5mm -75-150°C 153-41-G-PO-X-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufteilkappe Warmschrumpf PEEX f.Stecker 40mm Ø2514mm Ø93,5mm -75-150°C
Aufteilkappe Warmschrumpf PEEX f.Stecker 40mm Ø2514mm Ø93,5mm -75-150°C
Artikel-Nr.:
     262-F101G20
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     401-53780
EAN/GTIN:
     5022660634734
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
Aufteilkappe Warmschrumpf PEEX f.Stecker 40mm Ø2514mm Ø93,5mm -75-150°C 153-41-G-PO-X-BK
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Stecker
Betriebstemperatur:
-75 - 150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
14 mm mm
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
25 mm mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
40 mm mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
3.5 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
9 mm
Nennquerschnitt:
0 - 0 mm²
Typ:
Warmschrumpf
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch Aufteilkappe, hellermann schrumpfschlauch schwarz, kabelmuffe, hellermann tyton kabelmuffe, Aufteilkappe, Warmschrumpf-Aufteilkappe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 10,61*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 9,53*
€ 10,98*
1
€ 8,95*
ab € 8,61*
€ 12,20*
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 10,83*
€ 12,37*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 11,60*
€ 13,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 549,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,05*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 262,04*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.