Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfformteil 3:1 für Stecke r gerade PO-X schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1662922
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     153-41-G-PO-X-BK
EAN/GTIN:
     5022660634734
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker. Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung. Zur Verwendung mit Rundsteckern nach VG-Norm. Befestigungsöse. Zulassung für Wehrtechnik. Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen. Ausführung: für Stecker, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -75...150 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 40 mm, Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 25 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 14 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 3,5 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 9 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
153-41-G-PO-X-BK
Ident Code:
401-53780
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch Aufteilkappe, hellermann schrumpfschlauch schwarz, kabelmuffe, hellermann tyton kabelmuffe, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 10,61*
50
€ 5,95*
ab € 9,53*
€ 10,98*
1
€ 8,95*
ab € 8,61*
€ 12,20*
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 10,83*
€ 12,37*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 11,60*
€ 13,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 661,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,05*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 262,04*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.