Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufteilkappe Warmschrumpf PEX f.Stecker 95mm Ø3512mm Ø153mm -50-80°C 408-2-B8W2-PO-X-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufteilkappe Warmschrumpf PEX f.Stecker 95mm Ø3512mm Ø153mm -50-80°C
Aufteilkappe Warmschrumpf PEX f.Stecker 95mm Ø3512mm Ø153mm -50-80°C
Artikel-Nr.:
     262-F101H67
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     404-08022
EAN/GTIN:
     5022660647673
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
Endmuffe
Aufteilkappe Warmschrumpf PEX f.Stecker 95mm Ø3512mm Ø153mm -50-80°C 408-2-B8W2-PO-X-BK
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Stecker
Betriebstemperatur:
-50 - 80 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
12 mm mm
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
35 mm mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
95 mm mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
3 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
15 mm
Nennquerschnitt:
0 - 0 mm²
Typ:
Warmschrumpf
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,52*
€ 17,71*
€ 5,00*
ab € 12,67*
€ 17,73*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,05*
€ 18,40*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,88*
€ 18,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,88*
€ 19,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 168,49*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 261,66*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 193,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.