Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Ms PG16M16 vernick CNV-PG16-M16-NPB-ML(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konverter PG16/M16, Messing vernickelt
Konverter PG16/M16, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-F104C59
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50905
EAN/GTIN:
     4031026320113
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Adapter Ms PG16M16 vernick CNV-PG16-M16-NPB-ML(10)
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindemaß PG Außengewinde:
16
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, kabelkanal messing, installationskanal, hellermann tyton kabelkanal, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 6,401*
€ 8,181*
31 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,41*
€ 8,19*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 6,54*
€ 8,35*
10
Frei Haus
ab € 6,602*
€ 8,432*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 6,95*
€ 8,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-33800
ab € 6,17*
Sonstiges
HellermannTyton
166-31001
ab € 2,13*
Sonstiges
HellermannTyton
166-30301
ab € 2,09*
Sonstiges
HellermannTyton
166-30427
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.