Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter Messing vernick. PG16/M16 166-50905(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konverter PG16/M16, Messing vernickelt
Konverter PG16/M16, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     3517A-65060349
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50905
EAN/GTIN:
     4031026320113
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Konverter Messing vernick. PG16/M16 166-50905(10)

Gewinde-Konverter. Gewinde-Verkleinerer und Vergrößerer. Umwandler zwischen metrischen und PG Gewinden. Das Sortiment beinhaltet sowohl Gewinde-Konverter als auch Gewinde-Verkleinerer und -Vergrößerer.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
16
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 6,401*
€ 8,181*
31 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,41*
€ 8,19*
10
€ 5,95*
ab € 6,54*
€ 8,35*
10
Frei Haus
ab € 6,602*
€ 8,432*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 6,95*
€ 8,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,181*
€ 9,73539
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,011*
€ 9,53309
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,401*
€ 7,61719
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-33800
ab € 6,17*
Sonstiges
HellermannTyton
166-31001
ab € 2,13*
Sonstiges
HellermannTyton
166-30301
ab € 2,09*
Sonstiges
HellermannTyton
166-30427
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.