Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube PG36 PVC unbeh ws Polyvinylchlorid (PVC) SKINDICHTSTKPG36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINDICHT STK
Lapp SKINDICHT STK
Artikel-Nr.:
     262-F113H81
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52020880
EAN/GTIN:
     4044773363739
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Verschlussschraube PG36 PVC unbeh ws Polyvinylchlorid (PVC) SKINDICHTSTKPG36
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubung, PVC-Fittings, PVC-U Fittings, Staubschutzplättchen, Verschlussschrauben ohne DIN, kabelverschraubung kunststoff pg36, pvc-fittings, verschlussschrauben ohne din pp, Blindstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,18654*
€ 0,25654*
100
€ 5,46*
ab € 0,1891*
€ 0,2591*
26 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2007*
€ 0,2707*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2169*
€ 0,2969*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,24183*
€ 0,33183*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,33183*
€ 0,39488
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30183*
€ 0,35918
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29183*
€ 0,34728
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24183*
€ 0,28778
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,183* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52020830
ab € 0,06046*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020890
ab € 0,37521*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020860
ab € 0,10644*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020870
ab € 0,16899*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020850
ab € 0,06968*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020840
ab € 0,06418*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020900
ab € 0,6361*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020818
ab € 0,05377*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020820
ab € 0,06062*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.