Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-SR-SV-PG-13/13 52023624


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52023624 LAPP-SKINDICHT Verschraubung mit Biegeschutz PG13,5x1,41 Messing (CuZn) vernickelt
52023624 LAPP-SKINDICHT Verschraubung mit Biegeschutz PG13,5x1,41 Messing (CuZn) vernickelt
52023624 LAPP-SKINDICHT Verschraubung mit Biegeschutz PG13,5x1,41 Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     3517A-45875272
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52023624
EAN/GTIN:
     4044773354904
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall

SKINDICHT-SR-SV-PG-13/13 52023624

Kabelverschraubung SKINDICHT® SR-SV PG 13/13
Kabelverschraubung
PG 13,5
Klemmbereich (min./max.): 11.5 - 12 mm
Schlüsselweite 1: 22
Messing vernickelt
UV-beständig
IP 65

Anwendungsgebiete: Labore
Maschinen- und Turbinenbau
Spezial-Kabelverschraubung mit FKM Knickschutztülle Unsere eigens entwickelte FKM-Rezeptur zeigt selbst bei Langzeittemperatureinwirkung von +165°C keinen Alterungseffekt
Kraftwerkstechnik
Nutzen: Seewasserfest
Robust
Für hohe Temperaturen
Beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien
Hohe Zugentlastung
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11..13 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 24,47*
€ 28,07*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 25,4275*
€ 29,82*
1
€ 6,90*
ab € 21,71*
€ 33,41*
25
€ 5,95*
ab € 38,28387*
€ 43,67387*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 45,67*
€ 70,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 28,07*
€ 33,4033
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,1193
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 701,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.