Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Kabelverschraubung M63 Ms si vernick 15mm IP68 ger m.Zugentlastung 2 22 SKINTOPMSR-M63X1,5ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 53112775 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel, Silikon 5 Stück(e)
Lapp 53112775 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel, Silikon 5 Stück(e)
Lapp 53112775 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel, Silikon 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     262-F114G01
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112775
EAN/GTIN:
     4044773169751
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m63 metall
Ex-Kabelverschraubung M63 Ms si vernick 15mm IP68 ger m.Zugentlastung 2 22 SKINTOPMSR-M63X1,5ATEX
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-30 - 90 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
22
Geeignet für Kabeldurchmesser:
32 - 39 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
15 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlüsselweite:
67 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung lapp kabel, kabelverschraubungen metall, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 32,1864*
€ 39,8364*
1
€ 6,90*
ab € 39,52*
€ 67,95*
5
Frei Haus
ab € 57,426*
€ 70,086*
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 60,2878*
€ 71,5169*
5
Frei Haus
ab € 91,06*
€ 104,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 39,8364*
€ 47,40532
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,4264*
€ 46,91742
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,8864*
€ 43,89482
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,1864*
€ 38,30182
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 199,182* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.