Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP-MSR-M-63X1,5-ATEX MSR-M 63x1,5 ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINTOP-MSR-M-63X1,5-ATEX MSR-M 63x1,5 ATEX
SKINTOP-MSR-M-63X1,5-ATEX MSR-M 63x1,5 ATEX
Artikel-Nr.:
     3517B-85853569
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112775
EAN/GTIN:
     4044773169751
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m63 metall

SKINTOP-MSR-M-63X1,5-ATEX MSR-M 63x1,5 ATEX

Kabelverschraubung SKINTOP® MSR-M 63X1.5 ATEX
Kabelverschraubung
M 63
Klemmbereich (min./max.): 32 - 39 mm
Schlüsselweite 1: 67
Messing vernickelt
UV-beständig
IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66
Einsatz im Ex-Bereich

Anwendungsgebiete: Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D
"
Geräte, Maschinen und Anlagen der Zündschutzart erhöhte Sicherheit "
"
e"
"
, Staubexplosionsschutz durch Gehäuse "
"
t"
"
"

Chemische und petrochemische Industrie
Mobile Offshore und Schiffsanwendungen
Nutzen: Hohe Funktionssicherheit
Kälteschlagbeständigkeit
Hohe Zugentlastung
Große, variable Klemmbereiche
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
67 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
32..39 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 32,3664*
€ 39,9064*
1
€ 6,90*
ab € 39,46*
€ 63,85*
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 57,156*
€ 70,606*
13 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 60,4978*
€ 75,1069*
5
Frei Haus
ab € 68,72*
€ 83,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 70,606*
€ 84,02114
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,416*
€ 79,03504
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,346*
€ 75,38174
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,156*
€ 68,01564
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 353,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.