Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; M63; IP68; Messing; SKINTOP® MSR-M ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 53112775 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel, Silikon 5 Stück(e)
Lapp 53112775 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel, Silikon 5 Stück(e)
Lapp 53112775 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel, Silikon 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2805-LP-53112775
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112775
EAN/GTIN:
     4044773169751
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m63 metall
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -30...90°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Messing
Entspricht Norm: ATEX Ex
Gewindelänge: 15mm
Stopfbuchsengewinde: M63
Beschichtungsmaterial: Nickel
Achtung!: ohne Mutter
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 32...39mm
Schlüsselgröße: 67mm
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: SKINTOP® MSR-M ATEX
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 32,3664*
€ 39,9064*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 39,46*
€ 63,85*
5
Frei Haus
ab € 57,156*
€ 70,606*
13 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 60,4978*
€ 75,1069*
5
Frei Haus
ab € 68,72*
€ 83,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.