Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Steuerleitung Dca ÖLFLEX 25G1 gr TR100 hfr Ø15mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEXCLASSIC130H25G1


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HFFR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 130 H 25 G 1,0 mm², AWG 18, ungeschirmt, grau,
HFFR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 130 H 25 G 1,0 mm², AWG 18, ungeschirmt, grau,
Artikel-Nr.:
     262-F121D73
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123090/100
EAN/GTIN:
     4044774596884
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lappkabel steuerleitung 25x 1 qmm
PVC-Steuerleitung Dca ÖLFLEX 25G1 gr TR100 hfr Ø15mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEXCLASSIC130H25G1
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
25
Außendurchmesser ca.:
15 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1b
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
90 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
90 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Verseilelement:
Lagen
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 65,00*
ab € 7,245*
€ 8,425*
50
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 8,51*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 7,45537*
€ 8,62537*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 8,62537*
€ 10,26419
pro Meter
ab 250 Meter
€ 8,25537*
€ 9,82389
pro Meter
ab 500 Meter
€ 8,04537*
€ 9,57399
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 7,45537*
€ 8,87189
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 862,537* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1123140
ab € 1,53031*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123035/500
ab € 0,88621*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123037
ab € 1,01881*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123080-100
ab € 244,757*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123109-100
ab € 1,26861*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123142-100
ab € 188,469*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123041-100
ab € 1,21457*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123047/100
ab € 210,972*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123120/100
ab € 329,78*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123033/100
ab € 0,59851*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123067/100
ab € 0,76798*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123107/100
ab € 0,99467*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123069/100
ab € 0,97731*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123071/100
ab € 1,1752*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123111/100
ab € 1,53031*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.