Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starkstromkabel hfr Dca ÖLFLEX 3x1,5qmm RM R100 Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 ÖLFLEXCLASSIC135CHBK0,6/1KV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Starkstromkabel hfr Dca ÖLFLEX 3x1,5qmm RM R100 Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 ÖLFLEXCLASSIC135CHBK0,6/1KV
Artikel-Nr.:
     262-F124H56
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123469/100
EAN/GTIN:
     4044774602899
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
starkstromkabel
Starkstromkabel hfr Dca ÖLFLEX 3x1,5qmm RM R100 Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 ÖLFLEXCLASSIC135CHBK0,6/1KV
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
10.9 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s3
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a3
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
ja
Funktionserhalt nach IEC 60331-1:
ohne
Funktionserhalt nach IEC 60331-3:
ohne
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
ja
Hilfsleiter-Zahl:
0
Kabelgeometrie:
rund
Konzentrischer Leiter:
ohne
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
0 mm²
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leitfähige Beschichtung:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyolefine
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
65.4 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
1 kV
Nennspannung U0:
0.6 kV
Schirm:
ja
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Vinylacetat-Copolymer (EVA)
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,937*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,28937* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 501,867*
€ 597,22173
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 496,427*
€ 590,74813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 477,387*
€ 568,09053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 463,277*
€ 551,29963
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 428,937*
€ 510,43503
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1119103
ab € 0,37143*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119105/50
ab € 0,60996*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119107/100
ab € 0,81026*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119203/100
ab € 0,45679*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119204
ab € 0,61015*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119205
ab € 0,829*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119303/500
ab € 0,679*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119304/500
ab € 0,81608*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119305/50
ab € 104,208*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119305/500
ab € 1,04618*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119307/100
ab € 1,42754*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119307/500
ab € 1,4107*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119308/100
ab € 92,849*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119403/1000
ab € 1,139*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119403/50
ab € 1,01154*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.