Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119403 Signalkabel 1000 m Transparent, Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     4147-M0162974
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119403/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1000 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.1 mm
Kupferindex
72 kg/km
Kabelgewicht
132 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
32.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
121.5 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
unbekannt
500
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,02154*
€ 1,26154*
500
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,11902*
€ 1,36902*
500
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,22205*
€ 1,48205*
7 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 258,47*
€ 309,15*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,26154*
€ 1,50123
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 1,02154*
€ 1,21563
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 630,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1119325/500
ab € 247,135*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119103/500
ab € 0,37143*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119105/100
ab € 0,61996*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119107/100
ab € 0,82026*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119203/100
ab € 0,45679*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119204
ab € 0,61724*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119205
ab € 0,7606*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119303
ab € 0,62354*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119303/500
ab € 0,63354*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119304/500
ab € 0,82608*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119305/500
ab € 1,05112*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119307/100
ab € 1,4307*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119307/500
ab € 1,4407*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119308/500
ab € 93,619*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119403
ab € 1,02154*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.