Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmeldersensor UP Compact UP 0-360° rws 3m IP20 PD-C360/8SLAVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Decken-Präsenzmelder PD-C 360/8 Slave
Decken-Präsenzmelder PD-C 360/8 Slave
Decken-Präsenzmelder PD-C 360/8 Slave
Artikel-Nr.:
     262-F142C14
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10055379
EAN/GTIN:
     4015120055379
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
präsenzmelder
präsenzmelder 360 grad
Präsenzmeldersensor UP Compact UP 0-360° rws 3m IP20 PD-C360/8SLAVE
Weitere Informationen:
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Ausführung:
Präsenzmelder
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Erfassungswinkel horizontal:
0 - 360 °
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Max. Einschaltdauer:
0 min min
Max. Reichweite frontal:
6 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m m
Min. Einschaltdauer:
0 s s
Montageart:
Unterputz
Montagehöhe:
3 m m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Treppenlichtautomatik:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter Aufsatz, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder Einbruch-Meldesysystem, Bewegungsmelder Funk-Alarmsystem, Bewegungsmelder-Sensor, Bewegungssensor, Bewegungswächter-System, Busch Wächter, Dual-Bewegungsmelder, Einbruchmelder, Funk-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Infrarotmelder, Innenraummelder, Komfort-Aufsatz, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Raum-Überwachungsgerät, Sensor, Sensor für Automatikschalter, Sensor-Aufsatz, Standard-Aufsatz, System-Bewegungsmelder, System-Sensor, Systemwächter, Wächter, Wächtersensor, Wächter-Systemsensor
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,98*
ab € 65,92*
€ 82,21*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,87*
€ 82,88*
6 Tage
99
€ 6,95*
ab € 65,88*
€ 83,71*
€ 5,00*
ab € 67,70*
€ 84,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 76,74*
€ 95,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007521
ab € 11,43*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425936
ab € 16,57*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426933
ab € 12,40*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425387
ab € 18,81*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425370
ab € 6,77*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426940
ab € 15,01*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425912
ab € 18,81*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425905
ab € 7,54*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425929
ab € 6,35*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10055386
ab € 80,48*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426803
ab € 113,12*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 12,38*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,26*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425615
ab € 18,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.