Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L387mm sw 7,6x1,8mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C KstZungeNase T120R(E)-PA66-BK(100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 387x7,6 mm, schwarz
Kabelbinder 387x7,6 mm, schwarz
Kabelbinder 387x7,6 mm, schwarz
Kabelbinder 387x7,6 mm, schwarz
Kabelbinder 387x7,6 mm, schwarz
Kabelbinder 387x7,6 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F172H47
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-12010
EAN/GTIN:
     5022660019043
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder L387mm sw 7,6x1,8mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C KstZungeNase T120R(E)-PA66-BK(100)
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.8 mm mm
Bandlänge:
387 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
7.6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
535 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1714*
€ 0,2355*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1791*
€ 0,2391*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,1963*
€ 0,272*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2022*
€ 0,2722*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,29053*
€ 0,39053*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,39053*
€ 0,46473
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36053*
€ 0,42903
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34053*
€ 0,40523
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29053*
€ 0,34573
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,053* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-24850
ab € 0,271*
Zubehör
HellermannTyton
111-02319
ab € 2,419*
Zubehör
HellermannTyton
111-02519
ab € 0,0542*
Zubehör
HellermannTyton
111-05210
ab € 0,17617*
Zubehör
HellermannTyton
121-63519
ab € 0,275*
Zubehör
HellermannTyton
111-01919
ab € 0,0326*
Zubehör
HellermannTyton
111-01910
ab € 0,01008*
Zubehör
HellermannTyton
151-11810
ab € 0,4391*
Zubehör
HellermannTyton
151-28529
ab € 0,61*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,98*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.812,07*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 3.001,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 22,49*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 292,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.