Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder T120R-N66-BK-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 387x7,6 mm, schwarz
Kabelbinder 387x7,6 mm, schwarz
Kabelbinder 387x7,6 mm, schwarz
Kabelbinder 387x7,6 mm, schwarz
Kabelbinder 387x7,6 mm, schwarz
Kabelbinder 387x7,6 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-35926219
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-12010
EAN/GTIN:
     5022660019043
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder T120R-N66-BK-C1

Sehr große Material- und Größenauswahl. Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft. Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff. Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,6 mm
Bandlänge:
387 mm
Banddicke:
1,8 mm
Bündeldurchmesser:
100..3 mm
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1789*
€ 0,2389*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1791*
€ 0,2391*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,1963*
€ 0,272*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2022*
€ 0,2722*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,28257*
€ 0,38257*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2722*
€ 0,32392
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2622*
€ 0,31202
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2422*
€ 0,28822
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2022*
€ 0,24062
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-24850
ab € 0,2691*
Zubehör
HellermannTyton
111-02319
ab € 2,331*
Zubehör
HellermannTyton
111-02519
ab € 0,0564*
Zubehör
HellermannTyton
111-05210
ab € 0,132*
Zubehör
HellermannTyton
121-63519
ab € 0,3284*
Zubehör
HellermannTyton
111-01919
ab € 0,0327*
Zubehör
HellermannTyton
111-01910
ab € 0,01*
Zubehör
HellermannTyton
151-11810
ab € 0,4291*
Zubehör
HellermannTyton
151-28529
ab € 0,6456*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,23*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.729,53*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.989,42*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 25,13*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 304,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.