Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle Ø8mm geschl Kst f.Brandschutzber RB8-PA66-BK(100)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klebesockel 25x25 mm, schwarz
Klebesockel 25x25 mm, schwarz
Klebesockel 25x25 mm, schwarz
Klebesockel 25x25 mm, schwarz
Klebesockel 25x25 mm, schwarz
Klebesockel 25x25 mm, schwarz
Klebesockel 25x25 mm, schwarz
Klebesockel 25x25 mm, schwarz
Klebesockel 25x25 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F172H89
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-13601
EAN/GTIN:
     5022660314827
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Befestigungsschelle Ø8mm geschl Kst f.Brandschutzber RB8-PA66-BK(100)
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
kleben
Durchmesser:
8 - 8 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Nenndurchmesser:
8 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, selbstklebende kabelschellen, befestigungssockel klebbar, Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
500
pro Packung
€ 7,90*
ab € 0,43564*
€ 0,52564*
16 Tage
unbekannt
500
pro Packung
€ 6,99*
ab € 0,44*
€ 0,53*
19 Tage
unbekannt
500
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,448*
€ 0,538*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4191*
€ 0,5591*
Lager 262
500
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,50024*
€ 0,60024*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,60024*
€ 0,71429
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,57024*
€ 0,67859
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,50024*
€ 0,59529
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,25012* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 300,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.