Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufteilkappe Warmschrumpf 105,9mm Ø23,89,9mm Ø17,26,6mm -55-120°C 313F322-9-PO-X-BK(5)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachprofilformteil 3:1 gerade mit Rippe schwarz
Flachprofilformteil 3:1 gerade mit Rippe schwarz
Flachprofilformteil 3:1 gerade mit Rippe schwarz
Flachprofilformteil 3:1 gerade mit Rippe schwarz
Flachprofilformteil 3:1 gerade mit Rippe schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F172I74
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     422-20000
EAN/GTIN:
     5022660453854
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
Aufteilkappe Warmschrumpf 105,9mm Ø23,89,9mm Ø17,26,6mm -55-120°C 313F322-9-PO-X-BK(5)
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-55 - 120 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
9.9 mm mm
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
23.8 mm mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
105.9 mm mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
6.6 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
17.2 mm
Nennquerschnitt:
0 - 0 mm²
Typ:
Warmschrumpf
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, Aufteilkappe, Warmschrumpf-Aufteilkappe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 61,906*
€ 70,276*
19 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 58,49*
€ 72,89*
1
€ 5,00*
ab € 58,40*
€ 74,23*
20
Frei Haus
ab € 66,40*
€ 75,61*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 60,19*
€ 77,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 70,276*
€ 83,62844
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,906*
€ 73,66814
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 12,3812* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 1.405,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 167,77*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 261,28*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.