Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachprofilformteil Rippe schwarz 313F322-9 PO-X BK 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachprofilformteil 3:1 gerade mit Rippe schwarz
Flachprofilformteil 3:1 gerade mit Rippe schwarz
Flachprofilformteil 3:1 gerade mit Rippe schwarz
Flachprofilformteil 3:1 gerade mit Rippe schwarz
Flachprofilformteil 3:1 gerade mit Rippe schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-45864192
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     422-20000
EAN/GTIN:
     5022660453854
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch

Flachprofilformteil Rippe schwarz 313F322-9 PO-X BK 5

Mit Lippe zwecks Zugeentlastung für Stecker. Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung. Durch die große Schrumpfrate auch für kleine Leitungsdurchmesser. Flachprofil: platzsparende Ausführung. Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung. Militär und allgemeine Performance-Nutzung
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
23,8 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
9,9 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
105,9 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
17,2 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
6,6 mm
Betriebstemperatur:
-55..120 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 62,186*
€ 69,766*
17 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 58,38*
€ 72,76*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 58,29*
€ 74,10*
20
Frei Haus
ab € 66,53*
€ 74,93*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 60,36*
€ 76,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,10*
€ 88,179
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,64*
€ 86,4416
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,32*
€ 81,3008
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,20*
€ 78,778
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,29*
€ 69,3651
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 11,658* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 140,56*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 221,40*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.