Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachprofilformteil Rippe schwarz 313F322-9 PO-X BK 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachprofilformteil 3:1 gerade mit Rippe schwarz
Flachprofilformteil 3:1 gerade mit Rippe schwarz
Flachprofilformteil 3:1 gerade mit Rippe schwarz
Flachprofilformteil 3:1 gerade mit Rippe schwarz
Flachprofilformteil 3:1 gerade mit Rippe schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-S5022660453854
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     422-20000
EAN/GTIN:
     5022660453854
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung für Stecker, Durchmesser Schaft vor Schrumpf 23,8mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf 9,9mm, Gesamtlänge nach Schrumpf 105,9mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf 17,2mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf 6,6mm, Betriebstemperatur -55 ... 120°C, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, Aufteilkappe, Endverschluss, Endverschluss für Niederspannung, Warmschrumpf-Aufteilkappe, flachprofil, flexibilität, formteil, formteile, schlauchstück
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 61,906*
€ 70,276*
19 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 58,49*
€ 72,89*
1
€ 5,00*
ab € 58,40*
€ 74,23*
20
Frei Haus
ab € 66,40*
€ 75,61*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 60,19*
€ 77,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,86*
€ 92,6534
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,44*
€ 90,9636
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,50*
€ 85,085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,69*
€ 82,9311
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 68,30*
€ 81,277
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,19*
€ 71,6261
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 12,038* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 167,11*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 261,87*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.