Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
RJ-45 Technik
>
Netzwerkdose
>
Artikel
Anschlussdose Cat6A rws 1xRJ45 Kanaleinb schräg RAL9010 Schneidklemme IDC 130B12D11002-E
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
icecat
Lager 262
Artikel-Nr.:
262-F178I70
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
130B12D11002-E
EAN/GTIN:
4250184131878
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Anschlussdose Cat6A rws 1xRJ45 Kanaleinb schräg RAL9010 Schneidklemme IDC 130B12D11002-E
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Auslassrichtung:
schräg
Befestigungsart:
schrauben
Buchsen geschirmt:
ja
Farbcodierung:
ja
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Gehäuse geschirmt:
ja
Gerätebreite:
80.5 mm
Gerätehöhe:
80.5 mm
Gerätetiefe:
48.5 mm
Kanaleinbau:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Mit Staubschutz:
ja
Mit Textfeld:
ja
RAL-Nummer:
9010
Separate Kabelzugentlastung:
ja
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Unterputzmontage:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Unterputz-Steckdose
,
Unterputzsteckdose
,
datendose cat 6a 1xrj45
,
steckdoseneinsatz
,
steckdoseneinsatz weiß
,
10BaseT-Dose
,
2-Port-Anschlussdose
,
Anschlussdose
,
Anschlusseinheit
,
AP-Steckdose
,
Aufputz-Anschlussdose
,
Bodentank-Dose
,
Categorie 5-Anschlussdose
,
Categorie 5E-Anschlussdose
,
Categorie 6-Anschlussdose
,
Categorie 7-Anschlussdose
,
Datenanschlussdose
,
Datenanschlussdose Kupfer
,
Datensteckdose
,
EDV-Dose
,
Einbau-Anschlussdose
,
Ethernet-Anschlussdose
,
Fernmeldeanschlussdose
,
Fernmeldesteckdose
,
Geräteanschlussdose
,
IAE-Anschlussdose
,
ISDN-Anschlussdose
,
ISDN-Steckdose
,
Kanalsteckdose
,
Kommunikationsdose
,
MJ-Anschlussdose
,
Modular-Dose
,
RJ12-Anschlussdose
,
RJ45-Anschlussdose
,
Schrägauslassdose
,
Steckdose
,
UAE-Anschlussdose
,
Unterflurdose
,
Unterputz-Anschlussdose
,
Wandauslass
,
Wandsteckdose
,
Western-Technik-Anschlussdose
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1886
3 Tage
16
1
€ 6,40*
ab € 7,93*
€ 10,59*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 8,349*
€ 10,819*
Lager 4981
3 Tage
73
1
€ 4,95*
ab € 8,13*
€ 10,86*
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 8,38*
€ 11,20*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 10,20*
€ 13,09*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 130,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beschriftungsbogen für Anschlussdosen
Metz Connect
899650-01
ab € 0,75*
Zubehör
BTR NETCOM 130829-4302-I Steckdose Weiß
Metz Connect
130829-4302-I
ab € 2,92*
Zubehör
BTR NETCOM 1309111002-E Steckdose RJ-45 Weiß
Metz Connect
1309111002-E
ab € 7,53*
Zubehör
BTR NETCOM 130C371002-I Steckdose RJ-45 Weiß
Metz Connect
130C371002-I
ab € 9,31*
Zubehör
METZ CONNECT 1308895010-I Steckdose Weiß
Metz Connect
1308895010-I
ab € 1,80*
Zubehör
METZ CONNECT 1308895220-I Montage-Kit
Metz Connect
1308895220-I
ab € 1,86*
Zubehör
METZ CONNECT 1308895221-I Montage-Kit
Metz Connect
1308895221-I
ab € 22,804*
Zubehör
METZ CONNECT 1308895510-I Steckdose Schwarz
Metz Connect
1308895510-I
ab € 1,87*
Zubehör
METZ CONNECT 1308895511-I Steckdose Schwarz
Metz Connect
1308895511-I
ab € 2,34*
Zubehör
METZ CONNECT 1308895521-I Montage-Kit
Metz Connect
1308895521-I
ab € 1,98*
Zubehör
METZ CONNECT 130B11D11002-E Steckdose RJ-45 Weiß
Metz Connect
130B11D11002-E
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen