Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L0,2m Ø124mm rt 3:1 0,8mm -55-135°C Polyolefine (PO-X) HIS-3-BAG-12/4-PO-X-RD(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), rot, 200 mm (10 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), rot, 200 mm (10 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), rot, 200 mm (10 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), rot, 200 mm (10 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), rot, 200 mm (10 Stk.)
Artikel-Nr.:
     262-F179D63
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-31211
EAN/GTIN:
     4031026400396
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Schrumpfschlauch dünnw L0,2m Ø124mm rt 3:1 0,8mm -55-135°C Polyolefine (PO-X) HIS-3-BAG-12/4-PO-X-RD(10)
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Betriebstemperatur:
-55 - 135 °C
Farbe:
rot
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12 mm
Länge:
0.2 m mm
Schrumpfrate:
3:1
Typ:
Warmschrumpf
UL-Zulassung:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.8 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, schrumpfschlauch tyton rot, hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,97749*
€ 1,27749*
2 Tage
50
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,901*
€ 1,297*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,865*
€ 1,322*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,0336*
€ 1,3336*
28 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,03735*
€ 1,33735*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,27749*
€ 1,52021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19749*
€ 1,42501
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12749*
€ 1,34171
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97749*
€ 1,16321
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 63,8745* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 169,97*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 196,02*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,86*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,25*
Zubehör
HellermannTyton
380-03002
ab € 71,75*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,81*
Zubehör
Iroda
MJ-950
ab € 26,73*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.