Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal ST 170x100mm vz GEB-K 11270qmm 2000mm BRS1001701VERZ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-F181E94
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRS1001701VERZ
EAN/GTIN:
     4012740220552
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
hager brüstungskanal stahlblech
brüstungskanal stahlblech
Geräteeinbaukanal ST 170x100mm vz GEB-K 11270qmm 2000mm BRS1001701VERZ
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Rückwand (Innenseite):
mit Rastnasen
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
170 mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
11270 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
Oberteilbreite 2:
0 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
100 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal hager, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 100,37*
€ 126,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,21*
€ 127,35*
€ 5,46*
ab € 101,53*
€ 127,69*
Frei Haus
ab € 105,80*
€ 132,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 116,4724*
€ 145,2424*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,2424*
€ 172,83846
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,6624*
€ 170,95826
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,4624*
€ 164,77026
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,7824*
€ 162,77106
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,4724*
€ 138,60216
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 58,2362* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BRS0802IVERZ
ab € 14,62*
Zubehör
Hager
BRS0802VERZ
ab € 9,30*
Zubehör
Hager
BRS1001706VERZ
ab € 32,01*
Zubehör
Hager
BRS1001703VERZ
ab € 114,88*
Zubehör
Hager
BRS1001707VERZ
ab € 11,43*
Zubehör
Hager
BRS1001709
ab € 8,43*
Zubehör
Hager
BRS1001708VERZ
ab € 98,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.