Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüstungskanal-UT BRS 1001701 verz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-20751299
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRS1001701VERZ
EAN/GTIN:
     4012740220552
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
hager brüstungskanal stahlblech
brüstungskanal stahlblech

Brüstungskanal-UT BRS 1001701 verz

Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRS 100x170mm OT 80mm aus Stahlblech verzinkt. Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
100 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 100,79*
€ 126,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,48*
€ 127,35*
€ 5,00*
ab € 102,02*
€ 127,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 105,96*
€ 132,29*
€ 5,95*
ab € 116,3324*
€ 145,2424*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,29*
€ 157,4251
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,56*
€ 155,3664
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,50*
€ 150,535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,99*
€ 148,7381
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,96*
€ 126,0924
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 52,98* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BRS0802IVERZ
ab € 14,63*
Zubehör
Hager
BRS0802VERZ
ab € 9,30*
Zubehör
Hager
BRS1001706VERZ
ab € 31,97*
Zubehör
Hager
BRS1001703VERZ
ab € 114,80*
Zubehör
Hager
BRS1001707VERZ
ab € 11,42*
Zubehör
Hager
BRS1001709
ab € 8,43*
Zubehör
Hager
BRS1001708VERZ
ab € 98,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.