Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüstungskanal-UT BRS 1001701 verz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-20751299
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRS1001701VERZ
EAN/GTIN:
     4012740220552
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
hager brüstungskanal stahlblech
brüstungskanal stahlblech

Brüstungskanal-UT BRS 1001701 verz

Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRS 100x170mm OT 80mm aus Stahlblech verzinkt. Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
100 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal hager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 100,37*
€ 126,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,21*
€ 127,35*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 101,53*
€ 127,69*
Frei Haus
ab € 105,80*
€ 132,29*
€ 5,95*
ab € 116,4724*
€ 145,2424*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,69*
€ 151,9511
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,89*
€ 150,9991
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,09*
€ 144,0971
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,55*
€ 143,4545
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,53*
€ 120,8207
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 50,765* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BRS0802IVERZ
ab € 14,62*
Zubehör
Hager
BRS0802VERZ
ab € 9,30*
Zubehör
Hager
BRS1001706VERZ
ab € 32,01*
Zubehör
Hager
BRS1001703VERZ
ab € 114,88*
Zubehör
Hager
BRS1001707VERZ
ab € 11,43*
Zubehör
Hager
BRS1001709
ab € 8,43*
Zubehör
Hager
BRS1001708VERZ
ab € 98,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.