Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal ST 130x65mm vz 2780qmm GEB-K 2000mm BRS651301VERZ


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager BRS651301VERZ Kabelkanal-Zubehör
Hager BRS651301VERZ Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-F181F24
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRS651301VERZ
EAN/GTIN:
     4012740215688
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
hager brüstungskanal stahlblech
Geräteeinbaukanal ST 130x65mm vz 2780qmm GEB-K 2000mm BRS651301VERZ
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Rückwand (Innenseite):
mit Rastnasen
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
130 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
2780 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
Oberteilbreite 2:
0 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP40
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
65 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal stahlblech, brüstungskanal hager, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 24,90*
€ 32,43*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 24,96*
€ 32,71*
2
€ 5,46*
ab € 25,10*
€ 32,80*
2
Frei Haus
ab € 26,00*
€ 33,81*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 28,74*
€ 37,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 37,39*
€ 44,49
pro Meter
ab 4 Meter
€ 37,04*
€ 44,08
pro Meter
ab 10 Meter
€ 34,89*
€ 41,52
pro Meter
ab 20 Meter
€ 34,12*
€ 40,60
pro Meter
ab 40 Meter
€ 33,18*
€ 39,48
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 28,74*
€ 34,20
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 74,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BRS0802AVERZ
ab € 14,49*
Zubehör
Hager
G1612
ab € 9,97*
Zubehör
Hager
G1615
ab € 10,94*
Zubehör
Hager
TWS70VERZ
ab € 3,99*
Zubehör
Hager
BRS651305VERZ
ab € 50,59*
Zubehör
Hager
BRS651304VERZ
ab € 44,75*
Zubehör
Tehalit
BR65130WVERZ
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.