Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüstungskanal-UT BRS 651301 verz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60751301
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRS651301VERZ
EAN/GTIN:
     4012740215688
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
hager brüstungskanal stahlblech

Brüstungskanal-UT BRS 651301 verz

Brüstungskanal-Unterteil frontrastend Stahl BRS 70x130mm Oberteil 80mm verzinkt. Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
68 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 24,90*
€ 32,43*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 24,96*
€ 32,71*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 25,10*
€ 32,80*
2
Frei Haus
ab € 26,00*
€ 33,81*
2
€ 5,95*
ab € 28,74*
€ 37,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 32,80*
€ 39,032
pro Meter
ab 4 Meter
€ 32,60*
€ 38,794
pro Meter
ab 10 Meter
€ 30,98*
€ 36,8662
pro Meter
ab 20 Meter
€ 29,92*
€ 35,6048
pro Meter
ab 40 Meter
€ 29,16*
€ 34,7004
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 25,10*
€ 29,869
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 65,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BRS0802AVERZ
ab € 14,49*
Zubehör
Hager
G1612
ab € 9,97*
Zubehör
Hager
G1615
ab € 10,94*
Zubehör
Hager
TWS70VERZ
ab € 3,99*
Zubehör
Hager
BRS651305VERZ
ab € 50,59*
Zubehör
Hager
BRS651304VERZ
ab € 44,75*
Zubehör
Tehalit
BR65130WVERZ
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.