Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Brüstungsk.Unterteil BRS651301VERZ frontr. Stahl 70x130mm OT80mm verzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager Brüstungsk.Unterteil BRS651301VERZ frontr. Stahl 70x130mm OT80mm verzinkt
Hager Brüstungsk.Unterteil BRS651301VERZ frontr. Stahl 70x130mm OT80mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     8604S-3267000
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRS651301VERZ
EAN/GTIN:
     4012740215688
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
hager brüstungskanal stahlblech
tehalit.BRS Stahlblech Geräteeinbaukanal bestehend aus Grundprofil mit Aufnahme für frontrastende Geräteinbaudosen mit Schnellbefestigung, Einhängbare Trennwand Oberteil aufrastbar, innenliegend. Lieferform:Grundprofil, 80 mm Oberteil separat Lieferlänge:2000 mm, bis max. 3100 mm auf Anfrage Material:Stahlblech Lieferfarben:RAL 7035 lichtgrau, RAL 9001 cremeweiß, RAL 9010 reinweiß, verzinkt, Sonderlackierung auf Anfrage Geräteeinbau:frontrastend neu: mit integrierter Erdung Kanal-Grundprofil Stahlblech Höhe 70 mm Material: Stahlblech Farbe: verzinkt Breite außen/innen: 130 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8604
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 24,90*
€ 32,43*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 24,96*
€ 32,71*
2
€ 5,46*
ab € 25,10*
€ 32,80*
2
Frei Haus
ab € 26,00*
€ 33,81*
2
€ 5,95*
ab € 28,74*
€ 37,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 32,43*
€ 38,59
pro Meter
ab 4 Meter
€ 32,25*
€ 38,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 30,64*
€ 36,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 29,59*
€ 35,21
pro Meter
ab 40 Meter
€ 28,84*
€ 34,32
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 24,90*
€ 29,63
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 64,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8604
Versand: Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BRS0802AVERZ
ab € 14,49*
Zubehör
Hager
G1612
ab € 9,97*
Zubehör
Hager
G1615
ab € 10,94*
Zubehör
Hager
TWS70VERZ
ab € 3,99*
Zubehör
Hager
BRS651305VERZ
ab € 50,59*
Zubehör
Hager
BRS651304VERZ
ab € 44,75*
Zubehör
Tehalit
BR65130WVERZ
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.