Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler AP 2x27TE Kst IP65 ET93mm 540x360x186mm REG FP1408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENYSTAR-Automatengehäuse 54 Teilungseinheiten FP 1408
ENYSTAR-Automatengehäuse 54 Teilungseinheiten FP 1408
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-F185B75
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000160
EAN/GTIN:
     4012591115137
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Kleinverteiler AP 2x27TE Kst IP65 ET93mm 540x360x186mm REG FP1408
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
2
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
540 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
27
DIN-Schiene:
ja
Einbautiefe:
93 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
360 mm mm
Innentiefe:
136 mm
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
186 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, hensel automatengehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse hensel, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 211,63*
€ 251,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 213,07*
€ 253,74*
Frei Haus
ab € 215,59*
€ 256,32*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 217,09*
€ 257,43*
Frei Haus
ab € 217,55*
€ 258,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,24*
€ 298,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,25*
€ 295,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,97*
€ 284,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,25*
€ 276,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,63*
€ 251,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
FPFM232
ab € 12,77*
Zubehör
Hensel
4012591105107
ab € 8,44*
Zubehör
Hensel
20001287
ab € 23,48*
Zubehör
Hensel
68000075
ab € 25,63*
Zubehör
Hensel
68000173
ab € 13,27*
Zubehör
Hensel
2600135
ab € 11,93*
Zubehör
Hensel
2600136
ab € 18,49*
Zubehör
Hensel
4012591104933
ab € 12,65*
Zubehör
Hensel
4012591105138
ab € 27,61*
Zubehör
Hensel
4012591105541
ab € 16,87*
Zubehör
Hensel
68000138
ab € 27,79*
Zubehör
Hensel
68000289
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.