Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter Typ3 0-86VAC 0-1 1A TS35 Klemme 300Va-a 0-122VDC Hutschiene TH35 600Va-e FLD110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzbarriere mit Entkopplungsinduktivität 110V AC
Blitzbarriere mit Entkopplungsinduktivität 110V AC
Artikel-Nr.:
     262-F186I07
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5098646
EAN/GTIN:
     4012195578413
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter obo
Ableiter Typ3 0-86VAC 0-1 1A TS35 Klemme 300Va-a 0-122VDC Hutschiene TH35 600Va-e FLD110
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Klemme
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1.5 kA
Frequenz:
0 - 0 MHz
Grenzfrequenz:
0.18 MHz
Höchste Dauerspannung AC:
86 V
Höchste Dauerspannung DC:
122 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA kA
Nennlaststrom:
1 A A
Nennspannung AC:
0 - 86 V
Nennspannung DC:
0 - 122 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel Ader/Ader:
300 V V
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V V
Schutzpegel Ader/Signalground:
0 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
0 V
Signalisierung am Gerät:
ohne
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, blitzstromableiter typ 3, Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, SAT-Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, TV Überspannungsschutz, Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik, Überspannungsableiter für MSR-Technik, Überspannungsschutz für Datennetze, Überspannungsschutz für MSR-Technik, Überspannungsschutz Mess- und Regeltechnik, Überspannungsschutz mit Ex-Ausführung, Überspannungsschutzmodul, Video Überspannungsschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 42,45*
€ 63,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 62,52*
€ 79,24*
€ 5,46*
ab € 64,55*
€ 81,57*
Frei Haus
ab € 66,43*
€ 83,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,17*
€ 84,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.