Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbarriere 110V AC FLD 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzbarriere 110V AC FLD 110
Blitzbarriere 110V AC FLD 110
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-30456360
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5098646
EAN/GTIN:
     4012195578413
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter obo

Blitzbarriere 110V AC FLD 110

Überspannungsschutz für den Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik Mittel- und Feinschutz Standardausführung für Doppeladersysteme zweistufige Schutzschaltung mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen im platzsparenden 17,5-mm-Rastermaß mit induktiver Entkopplung im Längszweig Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung AC:
86 V
Höchste Dauerspannung DC:
122 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1,5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
300 V
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Frequenz:
0 MHz
Grenzfrequenz:
0,18 MHz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 42,45*
€ 63,39*
€ 5,95*
ab € 62,52*
€ 79,24*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 64,55*
€ 81,57*
Frei Haus
ab € 66,43*
€ 83,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,17*
€ 84,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.