Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsbegrenzer; Typ 1+2+3; Pole: 2; 86VAC; -40÷80°C; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzbarriere mit Entkopplungsinduktivität 110V AC
Blitzbarriere mit Entkopplungsinduktivität 110V AC
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-5098646
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     FLD 110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter obo
Hersteller: OBO BETTERMANN
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...80°C
Max. Betriebsspannung: 86V AC;122V DC
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Federzugklemmen
Überspannungsbegrenzer-Art: Typ 1+2+3
Absicherungs-Typ: Überspannungsbegrenzer
Anzahl der Pole: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OBO:
OBO
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 42,45*
€ 63,39*
€ 5,95*
ab € 62,52*
€ 79,24*
€ 5,46*
ab € 64,55*
€ 81,57*
Frei Haus
ab € 66,43*
€ 83,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,17*
€ 84,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.