Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,5-10qmm 2Etagen gr 57A TS35 Hutschiene TH35 UKKB10/2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-F253F36
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2771007
EAN/GTIN:
     4017918068158
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
Reihenklemme 0,5-10qmm 2Etagen gr 57A TS35 Hutschiene TH35 UKKB10/2,5
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 0.5 mm²
Anzahl der Etagen:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstrom In:
57 A
Breite:
10.2 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Höhe:
77.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
73 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,1144*
€ 6,0732*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,09*
€ 7,34*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,5063*
€ 7,8563*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,59039*
€ 7,96039*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,6897*
€ 8,0997*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96039*
€ 9,47286
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70039*
€ 9,16346
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42039*
€ 8,83026
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95039*
€ 8,27096
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49039*
€ 7,72356
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,59039*
€ 6,65256
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3001394
ab € 0,8264*
Zubehör
Phoenix Contact
0301521
ab € 4,104*
Zubehör
Phoenix Contact
1303337
ab € 0,2242*
Zubehör
Phoenix Contact
2303132
ab € 0,93*
Zubehör
Phoenix Contact
0203137
ab € 2,791*
Zubehör
Phoenix Contact
2303158
ab € 0,309*
Zubehör
Phoenix Contact
0203153
ab € 0,61549*
Zubehör
Phoenix Contact
0203328
ab € 0,89776*
Zubehör
Phoenix Contact
2303145
ab € 0,221*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0203276
ab € 4,74739*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.