Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsreihenklemme UKKB 10/2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918068158
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2771007
EAN/GTIN:
     4017918068158
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ... 10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 ... 6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 ... 16mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,5 ... 6mm², Bemessungsstrom In 57A, Bemessungsspannung 500V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene TH35, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Betriebstemperatur -60 ... 105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite 10,2mm, Höhe 77,7mm, Tiefe 71,8mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Durchgangsreihenklemme, Reihenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,53*
€ 6,4422*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,08*
€ 7,34*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,30328*
€ 7,62328*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,5063*
€ 7,9263*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,6197*
€ 8,0497*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,4422*
€ 7,66622
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 322,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3001394
ab € 0,91522*
Zubehör
Phoenix Contact
0301521
ab € 3,24013*
Zubehör
Phoenix Contact
1303337
ab € 0,2242*
Zubehör
Phoenix Contact
2303132
ab € 0,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2303158
ab € 0,309*
Zubehör
Phoenix Contact
0203137
ab € 2,781*
Zubehör
Phoenix Contact
0203153
ab € 0,61549*
Zubehör
Phoenix Contact
0203328
ab € 0,89776*
Zubehör
Phoenix Contact
2303145
ab € 0,236*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0203276
ab € 4,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.