Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Überspannungsschutz
>
Überspannungsableiter
>
Artikel
Überspannungsfeinschutz 48VAC, 48VDC, 26A PT2+1-S-48DC-ST
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-F254B66
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
2839648
EAN/GTIN:
4017918193713
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 3
blitzstromableiter
Überspannungsfeinschutz 48VAC, 48VDC, 26A PT2+1-S-48DC-ST
Weitere Informationen:
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
0.5 kA
Höchste Dauerspannung AC:
60 V
Höchste Dauerspannung DC:
60 V
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
0.5 kA
Nennlaststrom:
26 A A
Nennspannung DC:
48 V
Polzahl:
2
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzpegel:
0.12 kV
Schutzpegel L-N:
0.12 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
0.12 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Phönix PG:K1 Überspannungsschutz
Weitere Suchbegriffe:
phoenix blitzstromableiter
,
Datenleitungsschutz
,
Datenleitungsüberspannungsschutz
,
Feinschutz
,
Fernmelde-Überspannungsschutz
,
ISDN-Überspannungsschutz
,
Mobilfunk-Überspannungsschutz
,
MSR-Schutz
,
SAT-Überspannungsschutz
,
Signalschutz
,
Telefonschutz
,
TV Überspannungsschutz
,
Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik
,
Überspannungsableiter für MSR-Technik
,
Überspannungsschutz für Datennetze
,
Überspannungsschutz für MSR-Technik
,
Überspannungsschutz Mess- und Regeltechnik
,
Überspannungsschutz mit Ex-Ausführung
,
Überspannungsschutzmodul
,
Video Überspannungsschutz
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 57,51*
€ 64,44*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 57,80*
€ 64,49*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 58,16*
€ 65,18*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 59,971*
€ 66,801*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 61,37*
€ 68,58*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 644,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bezeichnungsstift
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,63*
Zubehör
Zackband
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Zackband flach
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,37734*
Zubehör
Zackband flach
Phoenix Contact
0808668
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen