Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz Stecker Typ 3 PT 2+1-S-48DC-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutz Stecker Typ 3 PT 2+1-S-48DC-ST
Überspannungsschutz Stecker Typ 3 PT 2+1-S-48DC-ST
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-60455724
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2839648
EAN/GTIN:
     4017918193713
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter

Überspannungsschutz Stecker Typ 3 PT 2+1-S-48DC-ST

Schutzstecker PT mit Überspannungsgeräteschutz für Stromversorgungen, optische Defektanzeige. Nennspannung: 48 V AC
Weitere Informationen:
Nennspannung DC:
48 V
Höchste Dauerspannung AC:
60 V
Höchste Dauerspannung DC:
60 V
Nennlaststrom:
26 A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
0,5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
0,5 kA
Schutzpegel:
0,12 kV
Schutzpegel L-N:
0,12 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
0,12 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 56,99*
€ 63,23*
10
Frei Haus
ab € 57,30*
€ 63,42*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 58,27*
€ 64,59*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 59,741*
€ 66,191*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 61,60*
€ 67,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 66,191*
€ 78,76729
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,761*
€ 78,25559
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,221*
€ 76,42299
pro Stück
ab 100 Stück
€ 62,641*
€ 74,54279
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 59,741*
€ 71,09179
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 661,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3647*
Zubehör
Phoenix Contact
0808668
ab € 0,3647*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.