Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter Typ3 1,5A Hut-G-Schiene RJ45 50Va-a 65Va-e 850Vgnd-pe D-LAN-CAT.5E-U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-F270B48
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2859084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
Cat5
Kat5
Ableiter Typ3 1,5A Hut-G-Schiene RJ45 50Va-a 65Va-e 850Vgnd-pe D-LAN-CAT.5E-U
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
RJ45
Grenzfrequenz:
100 MHz
Höchste Dauerspannung DC:
7 V
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA kA
Nennlaststrom:
1.5 A A
Nennspannung AC:
0 - 0 V
Nennspannung DC:
0 - 0 V
Schutzpegel Ader/Ader:
50 V V
Schutzpegel Ader/Erde:
65 V V
Schutzpegel Ader/Signalground:
0 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
850 V
Signalisierung am Gerät:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, rj45 adapter cat 5e, adapter rj-45, phoenix contact blitzstromableiter, Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, SAT-Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, TV Überspannungsschutz, Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik, Überspannungsableiter für MSR-Technik, Überspannungsschutz für Datennetze, Überspannungsschutz für MSR-Technik, Überspannungsschutz Mess- und Regeltechnik, Überspannungsschutz mit Ex-Ausführung, Überspannungsschutzmodul, Video Überspannungsschutz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 108,52*
€ 131,02*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,64*
€ 131,63*
Frei Haus
ab € 113,09*
€ 136,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,06*
€ 138,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 124,35*
€ 148,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,84*
€ 177,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,60*
€ 167,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 80,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.